Referințe
SNR:GSF20.12
Rubix:d479989
EAN:3413520461799




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
Detalii produs : GSF20.12 SNR - GSF20.12 SNR
Their very design principle subjects them to high stress situations where perfect alignment is not guaranteed.
Puncte forte
•No risk for food products
Endcaps open or closed for additional protection
Endcaps open or closed for additional protection
Aplicații
Food Processing;Pharmaceutical;Chemical Industries
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
| Lungime | 86 mm |
| Serie | mucfpl200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10900 N |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Greutate | 0.299 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere