Referințe
SNR:SUCFL205CC
Rubix:d472805
Producator:SUCFL.205.CC
EAN:3413529551316




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 34.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
Detalii produs : SUCFL205CC SNR - SNR SUCFL205CC BEARING UNIT
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
Oval flange bearing unit, re-greasable, NIRO insert with inner ring extended on both sides with set screws.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 34.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
| Înălțime | 68 mm |
| Lungime | 125 mm |
| Serie | sucfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11000 N |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Greutate | 0.62 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere