Carcasă lagăr cu flanșă SNR SUCFL206-20CC

SNR - Bearing Unit - SUCFL.206-20.CC

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:SUCFL206-20CC
Rubix:d468999
Producator:SUCFL.206-20.CC
EAN:3413529551507
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior31.75 mm
Lățime38.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru117 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SUCFL206-20CC SNR - SNR SUCFL206-20CC BEARING UNIT


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
Oval flange bearing unit (VA) SNR

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior31.75 mm
Lățime38.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru117 mm
Seriesucfl200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r11500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr15300 N
Diametrul exterior62 mm
Greutate0.92 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere