Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCF209-26CC

SNR - Bearing Unit - UCF.209-26.CC

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCF209-26CC
Rubix:d480300
Producator:UCF.209-26.CC
EAN:3413529575756
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior41.275 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCF209-26CC SNR - SNR UCF209-26CC BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flanged bearing unit SNR

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior41.275 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Serieucf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r20800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31850 N
Diametrul exterior85 mm
Greutate2.19 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere