Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCF213-40N

SNR - Bearing Unit - UCF.213-40.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCF213-40N
Rubix:d476855
Producator:UCF.213-40.N
EAN:3413529574506
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior63.5 mm
Lățime65.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru149 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCF213-40N SNR - SNR UCF213-40N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flange bearing unit SNR

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior63.5 mm
Lățime65.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru149 mm
Serieucf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r40000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr57200 N
Diametrul exterior120 mm
Greutate5.52 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere