Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFA201N

SNR - Bearing Unit - UCFA.201.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCFA201N
Rubix:d469026
Producator:UCFA.201.N
EAN:3413529525867
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Lățime31 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFA201N SNR - SNR UCFA201N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides with set screws.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Lățime31 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Înălțime102 mm
Lungime60 mm
Serieucfa200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior47 mm
Greutate0.51 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere