Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFC211

SNR - Bearing Unit - UCFC.211

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:UCFC211
Rubix:d473520
Producator:UCFC.211
EAN:3413529509485
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Lățime55.6 mm
Distanța de fixare de la centru la centru150 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : UCFC211 SNR - SNR UCFC211 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Lățime55.6 mm
Distanța de fixare de la centru la centru150 mm
Înălțime185 mm
Lungime185 mm
Serieucfc200
Lățimea totală a rulmentului46.4 mm
Diametrul găurilor de fixare19 mm
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r29200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr43550 N
Diametrul exterior100 mm
Greutate3.83 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere