Referințe
SNR:UCFC213CC
Rubix:d472100
Producator:UCFC.213.CC
EAN:3413529559145




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Lățime | 65.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 170 mm |
Detalii produs : UCFC213CC SNR - SNR UCFC213CC BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Round flange bearing unit with centering collar and 4 mounting holes, re-greasable, insert with inner ring extended on both sides with set screws, 1 closed stainless steel protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Lățime | 65.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 170 mm |
| Lungime | 205 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 40000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 57200 N |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Greutate | 5.44 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere