Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFE205-16N
SNR - Bearing Unit - UCFE.205-16.N
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UCFE205-16N
Rubix:d478718
Producator:UCFE.205-16.N
EAN:3413529573950




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 70 mm |
Detalii produs : UCFE205-16N SNR - SNR UCFE205-16N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flange bearing unit SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 70 mm |
| Serie | ucfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7880 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14000 N |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Greutate | 0.79 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere