Referințe
SNR:UCFE206-20
Rubix:d470200
Producator:UCFE.206-20
EAN:3413529576685




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Lățime | 38.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 82.5 mm |
Detalii produs : UCFE206-20 SNR - SNR UCFE206-20 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flange bearing unit SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Lățime | 38.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 82.5 mm |
| Serie | ucfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19500 N |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Greutate | 1.14 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere