Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFE209-28N

SNR - Bearing Unit - UCFE.209-28.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCFE209-28N
Rubix:d469175
Producator:UCFE.209-28.N
EAN:3413529574070
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior44.45 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFE209-28N SNR - SNR UCFE209-28N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flange bearing unit SNR

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior44.45 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Serieucfe200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r20800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31850 N
Diametrul exterior85 mm
Greutate2.21 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere