Referințe
SNR:UCFL201CO
Rubix:d471492
Producator:UCFL.201.CO
EAN:3413529558032




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
Detalii produs : UCFL201CO SNR - SNR UCFL201CO BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides with set screws.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
| Înălțime | 113 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6650 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12800 N |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Greutate | 0.46 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere