Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFL207-21CC
SNR - Bearing Unit - UCFL.207-21.CC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UCFL207-21CC
Rubix:d469702
Producator:UCFL.207-21.CC
EAN:3413529576388




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 33.338 mm |
|---|---|
| Lățime | 42.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
Detalii produs : UCFL207-21CC SNR - SNR UCFL207-21CC BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 33.338 mm |
|---|---|
| Lățime | 42.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Greutate | 1.18 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere