Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFLE207-20CC

SNR - Bearing Unit - UCFLE.207-20.CC

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCFLE207-20CC
Rubix:d471483
Producator:UCFLE.207-20.CC
EAN:3413529576036
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior31.75 mm
Lățime42.9 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFLE207-20CC SNR - SNR UCFLE207-20CC BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit SNR

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior31.75 mm
Lățime42.9 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Serieucfle200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r15200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25700 N
Diametrul exterior72 mm
Greutate1.13 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere