Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFLE207-21N

SNR - Bearing Unit - UCFLE.207-21.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCFLE207-21N
Rubix:d472843
Producator:UCFLE.207-21.N
EAN:3413529574681
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior33.338 mm
Lățime42.9 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFLE207-21N SNR - SNR UCFLE207-21N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Oval flange bearing unit SNR

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior33.338 mm
Lățime42.9 mm
Distanța de fixare de la centru la centru130 mm
Serieucfle200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r15200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25700 N
Diametrul exterior72 mm
Greutate1.11 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere