Referințe
SNR:UCP207N
Rubix:122893
Producator:UCP.207.N
EAN:3413529517169




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 127 mm |
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
Detalii produs : UCP207N SNR - SNR LAGAR CU RULMENT UCP 207 N
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Pillow block unit with 2 slotted holes for mounting, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides, with set screw fastening on the shaft, groove in the housing for fastening the protective caps.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 127 mm |
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 17 mm |
| Înălțime | 47.6 mm |
| Lungime | 167 mm |
| Focă | 2 joints |
| Serie | ucp200 |
| Greutate | 1670 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Lățime | 42.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere