Rulment dintr-o singură bucată Timken UCP210
SNR - Bearing Unit - UCP.210
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Timken:UCP210
Rubix:135202
EAN:0087796072435


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 159 mm |
| Înălțimea arborelui | 57.2 mm |
Documente
Detalii produs : UCP210 TIMKEN - TIMKEN LAGAR CU RULMENT UCP 210
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 159 mm |
| Înălțimea arborelui | 57.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 51.6 mm |
| Diametrul exterior | 61.8 mm |
| Înălțime | 113 mm |
| Lungime | 206 mm |
| Serie | upc200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35100 N |
| Lățime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil