Rulment dintr-o singură bucată SNR UCPG203

SNR - Bearing Unit - UCPG.203

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCPG203
Rubix:d471043
Producator:UCPG.203
EAN:3413529506361
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Distanța de fixare de la centru la centru49 mm
Înălțimea arborelui33.3 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCPG203 SNR - SNR UCPG203 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Distanța de fixare de la centru la centru49 mm
Înălțimea arborelui33.3 mm
Lățimea totală a rulmentului31 mm
Diametrul exterior47 mm
Diametrul găurilor de fixare13 mm
Înălțime33.3 mm
Lungime70 mm
Focăuszczelnienie z odrzutnikiem (slinger)
Serieucpg200
Greutate0.58 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Lățime31 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere