Referințe
SNR:UKF211HCC
Rubix:d477030
Producator:UKF.211.H.CC
EAN:3413529558001




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 33 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
Detalii produs : UKF211HCC SNR - SNR UKF211HCC BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-lubricatable, insert with tapered bore to receive the clamping sleeve, clamping sleeve H23XX, 1 closed Niro protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 33 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
| Lungime | 162 mm |
| Serie | ukf200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 43550 N |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Greutate | 3.35 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere