Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFA206HCO

SNR - Bearing Unit - UKFA.206.H.CO

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKFA206HCO
Rubix:d480617
Producator:UKFA.206.H.CO
EAN:3413529563623
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Lățime25 mm
Distanța de fixare de la centru la centru117 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKFA206HCO SNR - SNR UKFA206HCO BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-greasable, insert with tapered bore to accommodate the clamping sleeve, H23XX, 1 unsealed Niro protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior25 mm
Lățime25 mm
Distanța de fixare de la centru la centru117 mm
Înălțime144 mm
Lungime80 mm
Serieukfa200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Diametrul exterior62 mm
Greutate0.98 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere