Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFA211HCO

SNR - Bearing Unit - UKFA.211.H.CO

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKFA211HCO
Rubix:d469469
Producator:UKFA.211.H.CO
EAN:3413529563678
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Lățime33 mm
Distanța de fixare de la centru la centru184 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKFA211HCO SNR - SNR UKFA211HCO BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with tapered bore to accommodate the clamping sleeve, H23XX, 1 unsealed Niro protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Lățime33 mm
Distanța de fixare de la centru la centru184 mm
Înălțime219 mm
Lungime130 mm
Serieukfa200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r29200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr43550 N
Diametrul exterior100 mm
Greutate3.19 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere