Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFC213HN

SNR - Bearing Unit - UKFC.213.H.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKFC213HN
Rubix:d476467
Producator:UKFC.213.H.N
EAN:3413529522255
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Lățime36 mm
Distanța de fixare de la centru la centru170 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKFC213HN SNR - SNR UKFC213HN BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Round flange bearing unit with centering boss and 4 mounting holes, relubricatable, insert with tapered bore to accommodate the clamping sleeve, H23XX, groove to accommodate the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Lățime36 mm
Distanța de fixare de la centru la centru170 mm
Lungime205 mm
Serieukfc200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r40000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr57200 N
Diametrul exterior120 mm
Greutate5.5 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere