Referințe
SNR:UKFE206HCO
Rubix:d480992
Producator:UKFE.206.H.CO
EAN:3413529565962




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 82.5 mm |
Detalii produs : UKFE206HCO SNR - SNR UKFE206HCO BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with tapered bore to accept the adapter sleeve, adapter sleeve H23XX.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 82.5 mm |
| Lungime | 108 mm |
| Serie | ukfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19500 N |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Greutate | 1.2 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere