Referințe
SNR:UKFE207HN
Rubix:d469789
Producator:UKFE.207.H.N
EAN:3413529539796




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 92 mm |
Detalii produs : UKFE207HN SNR - SNR UKFE207HN BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with tapered bore to receive the clamping sleeve, clamping sleeve H23XX, groove in the housing for securing the protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 92 mm |
| Lungime | 118 mm |
| Serie | ukfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Greutate | 1.61 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere