Referințe
SNR:UKFE210HCC
Rubix:d470150
Producator:UKFE.210.H.CC
EAN:3413529566099




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 111 mm |
Detalii produs : UKFE210HCC SNR - SNR UKFE210HCC BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with tapered bore to accept the clamping sleeve, clamping sleeve H23XX, 1 closed stainless steel protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 111 mm |
| Lungime | 143 mm |
| Serie | ukfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 35100 N |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Greutate | 2.68 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere