Referințe
SNR:UKFE213H
Rubix:104669
Producator:UKFE.213H
EAN:3413529532384




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Lățime | 36 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 150 mm |
Detalii produs : UKFE213H SNR - SNR CARCASA UKFE 213 H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-lubricatable, insert with tapered bore to accommodate the clamping sleeve, clamping sleeve H23XX.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Lățime | 36 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 150 mm |
| Lungime | 188 mm |
| Serie | ukfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 40000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 57200 N |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Greutate | 6.4 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere