Referințe
SNR:UKFE216H
Rubix:d481283
Producator:UKFE.216H
EAN:3413529532414




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Lățime | 44 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 153 mm |
Detalii produs : UKFE216H SNR - SNR UKFE216H BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with tapered bore to receive the locking sleeve, locking sleeve H23XX.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Lățime | 44 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 153 mm |
| Lungime | 197 mm |
| Serie | ukfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 54200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 72500 N |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Greutate | 7.49 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere