Referințe
SNR:UKFL207HCC
Rubix:d478922
Producator:UKFL.207.H.CC
EAN:3413529558827




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
Detalii produs : UKFL207HCC SNR - SNR UKFL207HCC BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with a tapered bore to accept the clamping sleeve, H23XX with a closed Niro protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
| Înălțime | 161 mm |
| Lungime | 90 mm |
| Serie | ukfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Greutate | 1.21 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere