Referințe
SNR:UKFL211HN
Rubix:d469992
Producator:UKFL.211.H.N
EAN:3413529521555




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 33 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 184 mm |
Detalii produs : UKFL211HN SNR - SNR UKFL211HN BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with tapered bore to accept the clamping sleeve, H23XX, groove for accommodating the protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Lățime | 33 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 184 mm |
| Înălțime | 224 mm |
| Lungime | 130 mm |
| Serie | ukfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 43550 N |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Greutate | 3 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere