Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFL218H

SNR - Bearing Unit - UKFL.218H

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKFL218H
Rubix:d476838
Producator:UKFL.218H
EAN:3413529509379
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Lățime48 mm
Distanța de fixare de la centru la centru265 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKFL218H SNR - SNR UKFL218H BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-greasable, insert with tapered bore to accept the clamping sleeve, H23XX.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior80 mm
Lățime48 mm
Distanța de fixare de la centru la centru265 mm
Înălțime320 mm
Lungime205 mm
Serieukfl200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r71500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr96000 N
Diametrul exterior160 mm
Greutate11.07 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere