Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFLE212HCC
SNR - Bearing Unit - UKFLE.212.H.CC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UKFLE212HCC
Rubix:d479967
Producator:UKFLE.212.H.CC
EAN:3413529566297




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 36 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 202 mm |
Detalii produs : UKFLE212HCC SNR - SNR BEARING UNIT UKFLE212HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 36 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 202 mm |
| Înălțime | 238 mm |
| Lungime | 138 mm |
| Serie | ukfle200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 32800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 52500 N |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Greutate | 3.61 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere