Referințe
SNR:UKFLZ212H
Rubix:d473425
Producator:UKFLZ.212H
EAN:3413529531912




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 36 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 202 mm |
Detalii produs : UKFLZ212H SNR - SNR UKFLZ212H BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit with centering boss and 2 mounting holes, re-greasable, insert with tapered bore to accept the clamping sleeve, H23XX.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 36 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 202 mm |
| Înălțime | 238 mm |
| Lungime | 138 mm |
| Serie | ukflz200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 32800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 52500 N |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Greutate | 3.71 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere