Suport întinzător cu rulment SNR UKT207H

SNR - Bearing Unit - UKT.207H

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKT207H
Rubix:d473421
Producator:UKT.207H
EAN:3413529512225
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime27 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKT207H SNR - SNR UKT207H BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Clamping bearing unit with receptacle for threaded rod and nut, relubricatable, insert with tapered bore and clamping sleeve, H23XX.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime27 mm
Lungime129 mm
Serieukt200
Sarcină statică de bază, radială - C0r15200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25700 N
Diametrul exterior72 mm
Greutate1.64 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere