Referințe
SNR:USF204CC
Rubix:d471628
Producator:USF.204.CC
EAN:3413529557585




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 64 mm |
Detalii produs : USF204CC SNR - SNR USF204CC BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring with set screws, a closed NIRO protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 64 mm |
| Lungime | 86 mm |
| Serie | usf200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6650 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12800 N |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Greutate | 0.54 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere