Carcasă lagăr cu flanșă SNR USF209CO

SNR - Bearing Unit - USF.209CO

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USF209CO
Rubix:d473239
Producator:USF.209CO
EAN:3413529557516
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Lățime41.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USF209CO SNR - SNR USF209CO BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-lubricatable, insert with one-sided extended inner ring with threaded pins, 1 x non-sealed NIRO protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior45 mm
Lățime41.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru105 mm
Lungime137 mm
Serieusf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r20800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31850 N
Diametrul exterior85 mm
Greutate2.06 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere