Carcasă lagăr cu flanșă SNR USFA204N

SNR - Bearing Unit - USFA.204.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USFA204N
Rubix:d481220
Producator:USFA.204.N
EAN:3413529526253
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Lățime25 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USFA204N SNR - SNR USFA204N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Oval flange bearing unit, re-greaseable, insert with one-sided extended inner ring and set screws, groove for mounting the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior20 mm
Lățime25 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Înălțime102 mm
Lungime60 mm
Serieusfa200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior47 mm
Greutate0.43 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere