Referințe
SNR:USFA207CO
Rubix:d469796
Producator:USFA.207.CO
EAN:3413529563272




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
Detalii produs : USFA207CO SNR - SNR USFA207CO BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with one-sided extended inner ring and set screws, a non-sealed NIRO protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
| Înălțime | 161 mm |
| Lungime | 90 mm |
| Serie | usfa200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Greutate | 1.22 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere