Carcasă lagăr cu flanșă SNR USFC201

SNR - Bearing Unit - USFC.201

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USFC201
Rubix:d469389
Producator:USFC.201
EAN:3413529509867
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Lățime22 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USFC201 SNR - SNR USFC201 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Round flange bearing unit with centering boss and 4 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring with threaded pins.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Lățime22 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Lungime90 mm
Serieusfc200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r4780 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9550 N
Diametrul exterior40 mm
Greutate0.46 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere