Referințe
SNR:USFC204
Rubix:d473653
Producator:USFC.204
EAN:3413529509898




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 78 mm |
Detalii produs : USFC204 SNR - SNR USFC204 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Round flanged bearing unit with centering boss and 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on one side with set screws.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 78 mm |
| Lungime | 100 mm |
| Serie | usfc200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6650 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 12800 N |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Greutate | 0.63 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere