Referințe
SNR:USFC205CC
Rubix:d468957
Producator:USFC.205.CC
EAN:3413529559312




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
Detalii produs : USFC205CC SNR - SNR USFC205CC BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Round flanged bearing unit with centering boss and 4 mounting holes, re-lubricatable, insert with one-sided extended inner ring with set screws, a closed NIRO protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
| Lungime | 115 mm |
| Serie | usfc200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7880 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14000 N |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Greutate | 0.92 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere