Carcasă lagăr cu flanșă SNR USFCE203

SNR - Bearing Unit - USFCE.203

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USFCE203
Rubix:d468956
Producator:USFCE.203
EAN:3413529531486
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Lățime22 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USFCE203 SNR - SNR USFCE203 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Round flanged bearing unit with centering collar and 4 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring with set screws.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Lățime22 mm
Distanța de fixare de la centru la centru78 mm
Lungime100 mm
Serieusfce200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r4780 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr9550 N
Diametrul exterior40 mm
Greutate0.53 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere