Referințe
SNR:USFD208M12
Rubix:d469966
Producator:USFD.208M12
EAN:3413520669997




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119 mm |
Detalii produs : USFD208M12 SNR - SNR USFD208M12 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Oval flange bearing unit SNR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119 mm |
| Serie | usfd200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 18200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29600 N |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Greutate | 1.4 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere