Referințe
SNR:USFE207CO
Rubix:d480999
Producator:USFE.207.CO
EAN:3413529565115




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 92 mm |
Detalii produs : USFE207CO SNR - SNR USFE207CO BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring with set screws, 1 x non-sealed NIRO protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 32 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 92 mm |
| Lungime | 118 mm |
| Serie | usfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Greutate | 1.49 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere