Referințe
SNR:USFL205N
Rubix:d476839
Producator:USFL.205.N
EAN:3413529521326




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
Detalii produs : USFL205N SNR - SNR USFL205N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Oval flange bearing unit, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and threaded pins, groove for accommodating the protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
| Înălțime | 130 mm |
| Lungime | 68 mm |
| Serie | usfl200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7880 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14000 N |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Greutate | 0.57 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere