Carcasă lagăr cu flanșă SNR USFL208

SNR - Bearing Unit - USFL.208

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USFL208
Rubix:d469841
Producator:USFL.208
EAN:3413529509058
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Lățime34 mm
Distanța de fixare de la centru la centru144 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USFL208 SNR - SNR USFL208 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Oval flanged bearing unit, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and threaded pins.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Lățime34 mm
Distanța de fixare de la centru la centru144 mm
Înălțime175 mm
Lungime100 mm
Serieusfl200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r18200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr29600 N
Diametrul exterior80 mm
Greutate1.44 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere