Carcasă lagăr cu flanșă SNR USFLZ206

SNR - Bearing Unit - USFLZ.206

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USFLZ206
Rubix:d469335
Producator:USFLZ.206
EAN:3413529530694
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru116.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USFLZ206 SNR - SNR USFLZ206 BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Oval flanged bearing unit with centering boss and 2 mounting holes, relubricatable, insert with one-sided extended inner ring and set screws.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru116.5 mm
Înălțime142 mm
Lungime83 mm
Serieusflz200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Diametrul exterior62 mm
Greutate0.87 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere