Rulment cu role cilindrice SNR N217EG15C3
SNR - Cylindrical Roller Bearing - N.217.E.G15.C3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:N217EG15C3
Rubix:d470408
Producator:N.217.E.G15.C3
EAN:3413521123986



Detalii produs : N217EG15C3 SNR - SNR N217EG15C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, polyamide cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 4000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 199000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 167000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
