Rulment cu role cilindrice SNR NJ220EG15
SNR - Cylindrical Roller Bearing - NJ.220.E.G15
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:NJ220EG15
Rubix:d480863
Producator:NJ.220.E.G15
EAN:3413520039882



Detalii produs : NJ220EG15 SNR - SNR CYLINDRICAL ROLLER BEARING NJ220EG15
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, polyamide cage.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 3500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 308000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 251000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
