Rulment cu role cilindrice SNR NJ2206EG15
SNR - Cylindrical Roller Bearing - NJ.2203.E.G15
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:NJ2206EG15
Rubix:d480604
Producator:NJ.2206.E.G15
EAN:3413522473073



Detalii produs : NJ2206EG15 SNR - SNR CYLINDRICAL ROLLER BEARING NJ2206EG15
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, polyamide cage.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 8100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 51500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 50200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
