Rulment cu role cilindrice SNR NJ2305EG15
SNR - Cylindrical Roller Bearing - NJ.2305.E.G15
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:NJ2305EG15
Rubix:d473378
Producator:NJ.2305.E.G15
EAN:3413520040642



Detalii produs : NJ2305EG15 SNR - SNR NJ2305EG15 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, polyamide cage.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 8300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 57600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 58100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere